FYJ 45 KF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit kegeliger Bohrung SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYJ 45 KF
Rubix:153429
Hersteller:98151
EAN:7316570714715


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Produktdetails : FYJ 45 KF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit kegeliger Bohrung SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannringlager, das mit einer Spannhülse auf der Welle befestigt wird. Das ermöglicht den laufruhigen Betrieb bei höheren Drehzahlen in Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu. Die Spannhülse gehört nicht zur Einheit und muss separat bestellt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x137x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2050,5 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 38 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 45 mm |
| Länge | 137 mm |
| Gesamtbreite Lager | 34,9 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33200 N |
| Außendurchmesser | 137 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen