PNP 20CR (RHP) Stehlagereinheit RHP

Lagerbock Kunststoff RHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

RHP:PNP20CR
Rubix:2287489
Hersteller:PNP20CR R
EAN:00747023024834
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand94,9 mm
Achshöhe33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PNP 20CR (RHP) Stehlagereinheit RHP


Bei der Silver-Lube-Serie handelt es sich um eine Reihe korrosionsbeständiger Lagereinheiten, die speziell für den Einsatz in Industrien geeignet sind, in denen häufiges gründliches Abspülen erforderlich ist, optimale Hygienestandards gefordert werden und eine gute chemische Beständigkeit über einen breiten Temperaturbereich wichtig ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht320 g
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand94,9 mm
Achshöhe33,3 mm
Werkstoffpbt (thermoplastisches harz) (gehäuse); edelstahl (lager)
Gesamtbreite Lager31 mm
Außendurchmesser47 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14,2 mm
Höhe65,9 mm
Länge127,2 mm
Seriepnp
Gewicht0,27 kg
Statische Tragzahl, radial - C0r5350 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9910 N
Breite37,8 mm
63,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,87 € inkl. MwSt.