Referenzen
Timken:UCP313
Rubix:3147620
EAN:0013992169150


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 260 mm |
| Werkstoff | gusseisen (iso 185 grade 200, astm a48 grade nr. 30) |
Produktdetails : UCP313 (TIM) Gehäuselager Timken
Stärken
UCP-Stehlager werden für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen empfohlen
Kompaktes, einteiliges Gehäuse mit Zweischraubenbefestigung kann in jeder Position eingebaut werden und erleichtert den Lageraustausch
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken-Gehäuseeinheiten der UCP-Serie verfügen über den Timken-Lagereinsatz mit Stellschraubenverriegelung (UC)
br>Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren im Lieferumfang enthalten
Die geklebte Dichtung eignet sich gut für Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Schraubenlochabstand und Höhenabmessungen von der Basis bis zur Mitte sind mit den Einheiten anderer Hersteller austauschbar
Gehäuse für einfachen Lageraustausch ausgelegt
Kompaktes, einteiliges Gehäuse mit Zweischraubenbefestigung kann in jeder Position eingebaut werden und erleichtert den Lageraustausch
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken-Gehäuseeinheiten der UCP-Serie verfügen über den Timken-Lagereinsatz mit Stellschraubenverriegelung (UC)
br>Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren im Lieferumfang enthalten
Die geklebte Dichtung eignet sich gut für Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Schraubenlochabstand und Höhenabmessungen von der Basis bis zur Mitte sind mit den Einheiten anderer Hersteller austauschbar
Gehäuse für einfachen Lageraustausch ausgelegt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 260 mm |
| Werkstoff | gusseisen (iso 185 grade 200, astm a48 grade nr. 30) |
| Gesamtbreite Lager | 75 mm |
| Klemme | 32 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 25 mm |
| Bauform | zweistabl-stehlager (two-bolt pillow block) |
| Höhe | 176 mm |
| Länge | 340 mm |
| Dichtung | verbunddichtung (nitrilkautschuk) mit stahl-fliegerschaufel |
| Serie | ucp 300 |
| Gewicht | 10,7 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 59900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 92700 N |
| Breite | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen