LABEL OFF SUPER 250ML Etikettenlöser NSF K3
Label Off Super NSF Etikettenentferner
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Label Off Super FPS
Rubix:1734440
Hersteller:32668-AA
EAN:5412386063190

Dokumente
Produktdetails : LABEL OFF SUPER 250ML Etikettenlöser NSF K3
Der Etikettenlöser Label Off Super von CRC ist eine hochwirksame Lösung, um Papierhaftetiketten schnell und zuverlässig von den meisten Oberflächen zu entfernen. Mit seiner schnellen Wirkung innerhalb von 2 bis 3 Minuten lassen sich Etiketten in einem Stück ablösen, was Reinigungsprozesse deutlich vereinfacht und effizienter macht. Die Formel kommt ohne FCKW oder HFCKW aus und ist nach NSF K3 für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen.
Eigenschaften:
Label Off Super ist eine speziell entwickelte Mischung aus leistungsstarken Lösungsmitteln, die tief in das Etikettenmaterial eindringen und die Klebeschicht effizient auflösen. Die Sprühdose ist mit einem feinen Kapillarröhrchen ausgestattet, welches eine präzise Anwendung ermöglicht – ideal zum Entfernen kleiner Etiketten oder für schwer zugängliche Stellen. Neben Papieretiketten entfernt das Produkt auch klebrige Substanzen wie Harz, Kaugummi oder Teer. Nicht geeignet für Polystyrol- oder Polycarbonat-Oberflächen ohne vorherigen Test.
Spezifikationen:
• Geruch: Frisch-fruchtig
• Dichte bei 20 °C: 0,79 g/cm³
• Flammpunkt: < 0 °C
• Verdunstungsrate: 94
• Treibmittel: Kohlendioxid (CO₂)
• Aerosol zu ca. 97 % mit Wirkstoff gefüllt
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
• Zugelassen nach NSF K3 für die Lebensmittelindustrie (Nr. 139426)
Informationen zur Marke:
Seit über 60 Jahren entwickelt CRC Industries Europe leistungsstarke chemische Produkte für die industrielle Instandhaltung und Wartung. Mit Hauptsitz in Zele, Belgien, ist das Unternehmen ISO 9001-zertifiziert und verpflichtet sich zu höchsten Sicherheits- und Umweltstandards. CRC ist bekannt für kontinuierliche Innovation und Kundennähe und ist in zahlreichen Industriebranchen weltweit vertreten.
Eigenschaften:
Label Off Super ist eine speziell entwickelte Mischung aus leistungsstarken Lösungsmitteln, die tief in das Etikettenmaterial eindringen und die Klebeschicht effizient auflösen. Die Sprühdose ist mit einem feinen Kapillarröhrchen ausgestattet, welches eine präzise Anwendung ermöglicht – ideal zum Entfernen kleiner Etiketten oder für schwer zugängliche Stellen. Neben Papieretiketten entfernt das Produkt auch klebrige Substanzen wie Harz, Kaugummi oder Teer. Nicht geeignet für Polystyrol- oder Polycarbonat-Oberflächen ohne vorherigen Test.
Spezifikationen:
• Geruch: Frisch-fruchtig
• Dichte bei 20 °C: 0,79 g/cm³
• Flammpunkt: < 0 °C
• Verdunstungsrate: 94
• Treibmittel: Kohlendioxid (CO₂)
• Aerosol zu ca. 97 % mit Wirkstoff gefüllt
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
• Zugelassen nach NSF K3 für die Lebensmittelindustrie (Nr. 139426)
Informationen zur Marke:
Seit über 60 Jahren entwickelt CRC Industries Europe leistungsstarke chemische Produkte für die industrielle Instandhaltung und Wartung. Mit Hauptsitz in Zele, Belgien, ist das Unternehmen ISO 9001-zertifiziert und verpflichtet sich zu höchsten Sicherheits- und Umweltstandards. CRC ist bekannt für kontinuierliche Innovation und Kundennähe und ist in zahlreichen Industriebranchen weltweit vertreten.
Stärken
• Schnelle Wirkung (Etikett in 2–3 Minuten entfernt)
• Löst alle gängigen Etikettenkleber
• Präzise Anwendung durch Kapillarröhrchen
• Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
• Frei von FCKW und HFCKW
• Sekundäre Anwendung als starker Entfetter möglich
• Gebrauchsfertig und einfach anzuwenden
• Löst alle gängigen Etikettenkleber
• Präzise Anwendung durch Kapillarröhrchen
• Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
• Frei von FCKW und HFCKW
• Sekundäre Anwendung als starker Entfetter möglich
• Gebrauchsfertig und einfach anzuwenden
Anwendungen
Label Off Super eignet sich ideal zum Entfernen von:
• Etiketten auf Kanistern, Kartons, Sprühdosen
• Identifikationsetiketten auf Regalen, Schubladen
• Preisetiketten auf Glas, Keramik und anderen Oberflächen
• Etiketten auf Ersatzteilen und Werkzeugen
• Laborbehältern
• Klebrigen Rückständen wie Harz, Kaugummi oder Teer
• Etiketten auf Kanistern, Kartons, Sprühdosen
• Identifikationsetiketten auf Regalen, Schubladen
• Preisetiketten auf Glas, Keramik und anderen Oberflächen
• Etiketten auf Ersatzteilen und Werkzeugen
• Laborbehältern
• Klebrigen Rückständen wie Harz, Kaugummi oder Teer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x195 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 364 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 168x223x197 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4600 g |
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
