Kupferpaste Loctite LB 8150 400G EGDF, Fassungsvermögen: 400 g

Schmiermittel Paste

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Loctite:LB 8150 400G EGDF
Rubix:3159697
Hersteller:2900107
brand logo
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen400 g
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur900 °C
Dokumente

Produktdetails : LOCTITE LB 8150 400G DOSE Anti-Seize Aluminium


LOCTITE LB 8150 ist eine silberne, aluminiumhaltige Schmierpaste auf Erdölbasis, die mit Graphit und Hochdruckadditiven angereichert ist. LOCTITE® LB 8150 ist eine Anti-Seize-Schmierpaste, die mit Graphit und Hochdruckadditiven (EP) angereichert ist. LOCTITE LB 8150 ist ein silberner, aluminiumhaltiger Schmierstoff auf Erdölbasis, der inert ist und bei extremer Hitze oder Kälte weder verdampft noch verhärtet. Es verträgt hohe Temperaturen bis +900°C und eignet sich für Baugruppen, bei denen solche Temperaturen möglich sind.

Stärken

-Mit Graphit und Aluminium angereichert
Beständig gegen hohe Temperaturen bis zu 870°C (1600°F)
Schützt Metallteile vor Korrosion, Festfressen und Verklemmen in Verbindungen
Schmierpaste auf Erdölbasis
Inert und verdampft oder verhärtet nicht bei extremer Hitze oder Kälte

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen400 g
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur900 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,26 exkl. MwSt.
/ Stück
33,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std