SUPER TAPPING FLUID 250ML Hochleistungs-Schneidöl
CRC SUPER TAPPING FLUID Hochleistungs-Schneidöl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Super Tapping Fluid
Rubix:2045506
Hersteller:32686-AA
EAN:5412386064760

Dokumente
Produktdetails : SUPER TAPPING FLUID 250ML Hochleistungs-Schneidöl
Super Tapping Fluid, schneidöl, bohröl, CRC, auto, kfz, fahrzeug, werkstatt, industrie, handwerk, anlage, maschine, werkzeug, schmierstoff, schmiermittel, schmieren, kühlschmierstoff, kühlen, kühlwirkung, reibverschleiß, standzeit, schneidkraft, bohren, fräsen, falzen, sägen, drehen, schneiden, gewinde, stanzen
SUPER TAPPING FLUID
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x195 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 378 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 168x223x197 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4536 g |
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 27101991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
