895120 GR-1 Ketten-Drahtseil Sprühfett 500 ml
Gr-1 - Ölfett - Kabelschmiermittel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:735986
Spartex:895120
Rubix:3273358
EAN:3660338474903

Dokumente
Produktdetails : 895120 GR-1 Ketten-Drahtseil Sprühfett 500 ml
Schmierfett auf Molybdänbisulfidbasis mit hohem Schmelzpunkt und hydrodynamischer Schmierleistung. Widerstandsfähig gegen Wasser und viele korrosive Flüssigkeiten. Reduziert den Reibungskoeffizienten. Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen. Ideal für Mechanismen mit niedriger Geschwindigkeit und schweren Lasten. Reduziert den Reibungskoeffizienten, spart Energie, aber auch Fettanwendungen und Wartungsarbeiten. Schutz: extremer Druck und Abrieb.
Stärken
Ideal für niedrige Geschwindigkeiten, stark belastete und intermittierende Schmierungsmechanismen
Anwendungen
Für Lager, Gleitlager, Rahmenscharniere, Nocken, Rollen, Ketten, Tellerfedern, Kabel.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 650 ml |
|---|---|
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 140 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,04 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
102,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen