COPPER PASTE 250ML Kupferpaste

COPPER PASTE Kupferpaste

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:Copper Paste
Rubix:1956757
Hersteller:32684-AA
EAN:5412386062865
COPPER PASTE 250ML Kupferpaste

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen250 g
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur300 °C
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : COPPER PASTE 250ML Kupferpaste


Kupferpaste CRC Copper Paste als Aerosol ist ein Anti-Seize-Schmierstoff, formuliert mit mikronisierten Kupferpartikeln, einem Antioxidans und verschleißhemmenden Additiven. Sie reduziert Metall-auf-Metall-Kontakt, Festfressen sowie Korrosion durch Kontakt oder Reibung, insbesondere bei Gleitlagern. Das Aerosol ermöglicht eine schnelle Anwendung als dünner, gleichmäßiger Film auf Montageflächen.

Eigenschaften:
Dieser Anti-Seize-Schmierstoff basiert auf mikronisiertem Kupferpulver, synergistischen Antioxidantien sowie Korrosions- und Verschleißschutzadditiven, die in einem stabilen Öl suspendiert sind. Die Formulierung reduziert Reibung und Verschleiß, selbst wenn das Grundöl bereits verdampft ist. Ein Trennfilm hilft, Riefenbildung zu vermeiden und schützt Verbindungen vor Festfressen und Reibkorrosion. Als Aerosol wird CRC Copper Paste aufgesprüht und bildet eine dünne, gleichmäßige Schicht auf sauberen und trockenen Oberflächen. Die Kupferpaste erleichtert präzise Montagen und unterstützt das spätere Lösen von Gewindeverbindungen, indem sie deren Beschädigung begrenzt. Die Beständigkeit gegenüber kaltem und heißem Wasser ermöglicht den Einsatz in feuchten Umgebungen, auch unter korrosiven Bedingungen. Die Formulierung ist blei- und nickelfrei, und das Aerosol verwendet ein kohlenwasserstoffbasiertes Treibmittel ohne chlorierte Lösungsmittel.

Spezifikationen:
• Darstellung: Aerosol-Sprühdose
• Aerosol-Gebinde: 250 ml (32684-AA) oder 500 ml (32340-AA)
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Erscheinungsbild: Flüssigkeit im Aerosol mit Propan/Butan-Treibmittel
• Farbe: kupferfarben
• Geruch: lösemittelartig
• Siedepunkt: 60–95 °C
• Flammpunkt: -35 °C (geschlossener Tiegel)
• Kinematische Viskosität: < 20,5 mm²/s bei 40 °C
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser
• Relative Dichte: 0,81 bei 20 °C
• VOC-Gehalt: 510 g/l
• Flammpunkt (typische Daten, ohne Treibgas): > 200 °C (offener Tiegel)
• NLGI-Konsistenz (typische Daten, ohne Treibgas): 2
• Tieftemperaturstabilität: -30 °C
• Temperaturbeständigkeit: Schmierung bis 300 °C
• Temperaturbeständigkeit: Anti-Seize bis 1 100 °C

Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert durch Verordnung (EU) 2020/878: Europäischer Rahmen für die Registrierung und Kommunikation von Sicherheitsdaten zu Stoffen und Gemischen
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): System zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
• DIN 51807 TI: Prüfverfahren zur Bestimmung der Warmwasserbeständigkeit des Schmierfilms
• DIN 51802: Prüfverfahren zur Bewertung der Korrosion
• DIN 51350 TS: Vierkugel-Verschleißtest

Stärken

• Reduziert Festfressen durch Vermeidung von Metall-auf-Metall-Kontakt, auch bei Gleitlagern, mit Anti-Seize-Wirkung bis 1 100 °C
• Erleichtert die Demontage von Gewindeverbindungen, Dichtungen und Flanschen nach längerer thermischer oder mechanischer Belastung
• Erhält die Schmierfunktion auch nach Verdampfung des Grundöls dank kupferhaltigem Schutzfilm
• Trägt zum Schutz vor Kontakt- und Reibkorrosion in feuchten Umgebungen bei

Anwendungen

Die CRC Copper Paste als Aerosol wird bei mechanischen Verbindungen eingesetzt, die hohen Anlaufbelastungen ausgesetzt sind, sowie in Bereichen, in denen ein späteres Lösen gewährleistet sein muss. Sie eignet sich für Wartungs- und Montagearbeiten an Schrauben, Muttern, Stiften und Verzahnungen sowie an Gleitbuchsen, Gleitwellen und Presssitzen. In mechanischen Werkstätten und der industriellen Instandhaltung kann CRC Copper Paste auf Führungen und Bremseinstellmechanismen, Radschrauben und Zündkerzen sowie auf verschraubten Abgasanlagen verwendet werden. Die Kupferpaste wird zudem auf Rohrleitungsverbindungen, Flanschen, Flanschdichtungen und hydraulischen Anlagen eingesetzt, auch in feuchten oder korrosiven Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x52x195 mm
Bruttogewicht233 g
Verpackungsmaße (L x B x H)168x223x197 mm
Gewicht der Verpackung3000 g
Fassungsvermögen250 g
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur300 °C
HerkunftslandBE
Zolltarifcode34039900
15,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std