LOCTITE LB 8011 400ML SPRÜHDOSE Kettenschmierstoff Öl
Schmieröl-Spray
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:8011
Rubix:2009525
Hersteller:2101568
EAN:4058093002872

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE LB 8011 400ML SPRÜHDOSE Kettenschmierstoff Öl
Aerosol-Ölspray zur Kettenschmierung für Temperaturen, dessen Oxidationsbeständigkeit die Lebensdauer des Produkts verlängert. LOCTITE® LB 8011 ist ein synthetisches Öl-Aerosolspray für die Kettenschmierung. Es ist ideal für offene Mechanismen, Förderanlagen und Ketten bei Temperaturen. Die Formulierung ist oxidationsbeständig und bietet daher einen wirksamen, langfristigen Schutz vor Reibung, Verschleiß und Korrosion. Fließfähigkeit und Oberflächenhaftung gewährleisten eine gute Schmierung bei allen Geschwindigkeiten innerhalb des Temperaturbereichs.
Stärken
Formuliert für die Kettenschmierung
Geeignet für hohe Temperaturen
Oxidationsbeständige und synthetische Formulierung
Registriert nach NSF Kategorie H2
Geeignet für hohe Temperaturen
Oxidationsbeständige und synthetische Formulierung
Registriert nach NSF Kategorie H2
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Typ | schmieröl-spray |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std