L33R 025 2.5M SCHWARZ/GELB Ersatz-Strang mit Stahlseilkern für MICROFLIP
L33R 025 Stahlseil MICROFLIP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:L33R 025
Rubix:3455821
EAN:3342540103535

Dokumente
Produktdetails : L33R 025 2.5M SCHWARZ/GELB Ersatz-Strang mit Stahlseilkern für MICROFLIP
Ersatzseil mit Stahlseilkern für MICROFLIP-Verbindungsmittel, erhältlich in drei Längen: 2,5, 4 und 5,5 Meter.
Eigenschaften:
• Die gelbe Farbe des Seils ist gut sichtbar.
• Erhältlich in drei Längen: 2,5, 4 oder 5,5 Meter.
• Material: Verzinkter Stahl, Kunststoff, Polyester
Spezifikationen:
• Länge: 2,5 m
• Gewicht: 600 g
Eigenschaften:
• Die gelbe Farbe des Seils ist gut sichtbar.
• Erhältlich in drei Längen: 2,5, 4 oder 5,5 Meter.
• Material: Verzinkter Stahl, Kunststoff, Polyester
Spezifikationen:
• Länge: 2,5 m
• Gewicht: 600 g
Ersatzseil mit Stahlseilkern für MICROFLIP
Technische Informationen
Attribute
| Typ | l33r 025 2.5m schwarz/gelb ersatz-strang mit stahlseilkern für microflip |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
503,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
599,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen