P47 Transportrolle für Drahtseile ROLLCAB
P47 Transportrolle ROLLCAB für Drahtseile
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:P47
Rubix:3455887
EAN:3342540009110
Dokumente
Produktdetails : P47 Transportrolle für Drahtseile ROLLCAB
Die ROLLCAB-Rolle ist zur Fortbewegung und Evakuierung an Drahtseilen von Sesselbahnen konzipiert.
Eigenschaften:
• Zur Fortbewegung und Evakuierung an Drahtseilen von Sesselbahnen.
• Die große Öffnung und die große Laufrolle eignen sich für Drahtseile bis zu 55 mm Durchmesser.
• Zur Fortbewegung ein zweites Verbindungsmittel als Redundanz verwenden.
Spezifikationen:
• Drahtseil-Kompatibilität: Durchmesser maximal 55 mm
• Durchmesser der Seilscheibe: 55 mm
• Kugellager: nein
• Maximale Gebrauchslast: 5 kN
• Gewicht: 1470 g
• Höhe: 47 cm
• Zertifizierung(en): CE EN 1909
Eigenschaften:
• Zur Fortbewegung und Evakuierung an Drahtseilen von Sesselbahnen.
• Die große Öffnung und die große Laufrolle eignen sich für Drahtseile bis zu 55 mm Durchmesser.
• Zur Fortbewegung ein zweites Verbindungsmittel als Redundanz verwenden.
Spezifikationen:
• Drahtseil-Kompatibilität: Durchmesser maximal 55 mm
• Durchmesser der Seilscheibe: 55 mm
• Kugellager: nein
• Maximale Gebrauchslast: 5 kN
• Gewicht: 1470 g
• Höhe: 47 cm
• Zertifizierung(en): CE EN 1909
P47 Transportrolle ROLLCAB für Drahtseile
Technische Informationen
Attribute
| Typ | p47 transportrolle für drahtseile rollcab |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
402,76 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
479,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
