G001AA00 Rollenkambiumschoner mit würgender Funktion EJECT

G001AA00 Längenverstellbarer Rollenkambiumschoner EJECT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:G001AA00
Rubix:3455702
EAN:3342540835603
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typg001aa00 rollenkambiumschoner mit würgender funktion eject

Dokumente

Produktdetails : G001AA00 Rollenkambiumschoner mit würgender Funktion EJECT


Der für die Baumpflege konzipierte EJECT-Kambiumschoner ermöglicht es, auch in engen Astgabeln ein Arbeitsseil zu installieren und dabei den Baum zu schützen. Er bietet mehrere Installationsmöglichkeiten an einem oder an zwei Ästen und verfügt über eine verstellbare Würgeschlinge, um die Länge des Kambiumschoners präzise anzupassen. Durch die Rolle mit sehr hohem Wirkungsgrad, die für einen leichten Seildurchlauf am Anschlagpunkt sorgt, werden der Aufstieg am Seil und die Fortbewegung im Baum optimiert. Die mitgelieferte Abziehkirsche erleichtert den Ausbau vom Boden aus.

Eigenschaften:
• Längenverstellbarer Kambiumschoner zum Installieren eines Arbeitsseils und zum Schutz des Baumes:
- Verschiedene Möglichkeiten der Installation am Ast: durch Umschlingen oder würgend. Bei kleinen Ästen besteht zudem die Möglichkeit, zwei Anschlagpunkte zu verbinden.
- Mit der verstellbaren Würgeschlinge lässt sich die Länge des Gurtbands präzise anpassen.
- Spezielles Design für den Schutz des Baumes.
- Das Produkt wird mit einem hochsichtbaren gelben Gurtband von 1,50 m Länge geliefert. Das Gurtband kann ausgewechselt oder mit einem anderen 1,50 m oder 2,50 m langen Gurtband kombiniert werden, um den Kambiumschoner zu verlängern und das Arbeiten in großen Bäumen zu ermöglichen.
- Die Installation des Seils ist nur möglich, wenn der Kambiumschoner korrekt eingebaut und der öffenbare Befestigungsbügel verriegelt ist.
- Der öffenbare Befestigungsbügel bleibt verriegelt, solange das Seil in der Seilrolle installiert ist.
- Verwendung vorzugsweise am Doppelstrang (DdRT/MRS). Die Verwendung am Einfachstrang ist ebenfalls möglich (SRT/SRS) (weitere Informationen in der Gebrauchsanweisung).
• Optimierte Leistung:
- Die integrierte Rolle mit sehr hohem Wirkungsgrad sorgt für einen leichtgängigen Seildurchlauf am Anschlagpunkt.
- Kann in Rettungssituationen von zwei Personen verwendet werden.
• Vom Boden aus abziehbares System:
- Wenn das Seil aus der Rolle herausgenommen wurde, kann der öffenbare Befestigungsbügel mithilfe der Abziehkirsche entriegelt werden.
- Die Abziehkirsche von 21 mm wurde speziell für den EJECT-Kambiumschoner entwickelt, um den Ausbau vom Boden aus zu erleichtern.
- Das Gurtband und die Schnalle sind dünn genug, um das Risiko zu reduzieren, dass der Kambiumschoner im Baum hängen bleibt.
• Der EJECT-Kambiumschoner ermöglicht das Arbeiten nach der Norm ANSI Z133.

Spezifikationen:
• Bruchlast: 25 kN
• Maximal zulässige Belastung: 250 kg
• Zertifizierung(en): CE EN 795 B, CE EN 12278, UKCA, EAC, TS 16415
• Material: Aluminium, rostfreier Stahl, Polyamid, Polyester
• Gewicht: 490 g
• Durchmesser min.: 11 mm
• Durchmesser max.: 13 mm
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Durchmesser der Seilscheibe: 28 mm
• Wirkungsgrad: 95 %
Vom Boden aus abziehbarer, längenverstellbarer Rollenkambiumschoner mit würgender Funktion für die Baumpflege.

Technische Informationen


Attribute
Typg001aa00 rollenkambiumschoner mit würgender funktion eject
1.118,75 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
1.331,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen