G200AA04 300CM Anschlagschlinge WIRE STROP

G200AA04 Anschlagschlinge WIRE STROP

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:G200AA04
Rubix:3455725
EAN:3342540836075
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typg200aa04 300cm anschlagschlinge wire strop

Dokumente

Produktdetails : G200AA04 300CM Anschlagschlinge WIRE STROP


Die WIRE STROP ist eine verzinkte Stahlschlinge von 6,5 mm Durchmesser mit zwei Endverbindungen in unterschiedlichen Größen. Sie bietet mehrere Möglichkeiten für die Installation einer Anschlageinrichtung: direkt an einem Anschlagpunkt oder durch Umschlingen einer geeigneten Struktur. Durch den Kunststoffüberzug wird das Verbindungselement in der richtigen Position gehalten und das Einhängen erleichtert. Sie ist in fünf Längen verfügbar (50, 100, 150, 200 und 300 cm).

Eigenschaften:
• Robuste Konstruktion:
- verzinkter Stahl von 6,5 mm Durchmesser,
- Überzug aus UV-beständigem Polyurethan.
• Zwei Endverbindungen in unterschiedlichen Größen bieten mehrere Möglichkeiten für die Installation einer Anschlageinrichtung:
- direkt an einem Anschlagpunkt,
- durch Umschlingen einer Anschlagstruktur,
- per Ankerstich an einer Anschlagstruktur dank der unterschiedlich großen Endverbindungen.
• Einfache Handhabung und Langlebigkeit:
- Das Einhängen wird durch den Kunststoffüberzug, der das Verbindungselement in der richtigen Position hält, erleichtert.
- individuelle Kennzeichnung auf dem Kunststoffüberzug für die Kontrolle des Produkts während der gesamten Lebensdauer.
• In fünf Längen verfügbar: 50, 100, 150, 200 und 300 cm.
Anmerkung: Die WIRE STROP entspricht nicht der Norm EN 13414.

Spezifikationen:
• Material: Verzinkter Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium, Polyurethan.
• Bruchlast: 23 kN
• Zertifizierung(en): CE EN 795 B, TS 16415 (Verwendung durch zwei Personen), NFPA 1983 Technical Use, ANSI Z359.18, CE EN 354, GB 30862 / B, XF494: FZL-B-Q
• Länge: 300 cm
• Gewicht: 720 g
G200AA04 Anschlagschlinge WIRE STROP

Technische Informationen


Attribute
Typg200aa04 300cm anschlagschlinge wire strop
196,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
234,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std