Referenzen
SMC:KKA7S-06M
Rubix:2456810
Hersteller:KKA7S-06M
EAN:3618036074536

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | r 3/4 |
|---|---|
| Werkstoff | 304 edelstahl (gehäuse);fluorkautschuk (dichtung) |
Produktdetails : KKA7S-06M Schnellsteckkupplung, Sus304
Die S-Kupplung der Serie KK verfügt über eine einzigartige Verbindungsmethode. Ein schlankes Gehäusedesign und eine große wirksame Fläche werden durch eine Konstruktion erreicht, die keine Stahlkugeln oder Ventilfedern verwendet und daher den Durchflussweg nicht einschränkt. Zusammen mit einer Verringerung der Gehäusegröße werden Press- und Kunststoffteile verwendet, um das Gesamtgewicht zu reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | r 3/4 |
|---|---|
| Werkstoff | 304 edelstahl (gehäuse);fluorkautschuk (dichtung) |
| Profil | kka |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage