ESI 071101 Sicherheitskupplung 7,2-7,4, IG BSPP = G 1/4
Kupplung mit zylindrischem Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Prevost:ESI 071101
Rubix:971019
Hersteller:ESI 071101
EAN:3660058059244




Produktdetails : ESI 071101 Sicherheitskupplung 7,2-7,4, IG BSPP = G 1/4
Composit Kupplung, keine Kratzerbildung / Sicherheitssystem, kein Peitschenhiebeffekt ISO 4414 / ATEX norm / Europäisches 7.2 7.4 Profil / grüner Knopf / Innengewinde 1/4
Sicherheitskupplung
Stärken
Sicherheitssystem / keine Kratzerbildung / antistatisch / silikonfrei / hoher Durchfluss /
Anwendungen
Druckluftverbindungen für Industrie, Werkstatt, Karroserie, Landwirtschaft...
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x32,25x73,3 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 124,5 g |
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
| Profil | europäisch 7,2 - 7,4 |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84818099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
