1440 Z-83 Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 340x841x427 mm
Werkzeugkoffer JUMBO 1440
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1440 Z-83
Rubix:1244463
Hersteller:6628360
EAN:4010886662830



Produktdetails : 1440 Z-83 Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 340x841x427 mm
Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb, Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt, Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik, Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere, Deckelarretierung bei voller Öffnung, Breite Tragegriffe, Max. Zuladung 150 kg, Verschließbar mit Vorhängeschloss, Ausgekleideter Innenraum, Mit Einsatz für Kleinteile (No. ES 1440)
Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb, Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt, Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik, Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere, Deckelarretierung bei voller Öffnung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21000 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 340 mm |
| Länge | 841 mm |
| Breite | 427 mm |
| Gewicht | 21 kg |
| Typ | werkzeugkasten |
| Farbe | grau |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage