GLCTE 25-TV-FA125.5 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GLCTE25-TV-FA125.5
Rubix:447963
Hersteller:0574653390000
EAN:4012802830538


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 71 mm |
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
Produktdetails : GLCTE 25-TV-FA125.5 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit GLCTE..-TV
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33,5x97x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 290 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 71 mm |
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Länge | 97 mm |
| Serie | glcte..-tv |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13700 N |
| Außendurchmesser | 97 mm |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort