PCJ 55-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Gehäuseeinheit PCJ..-XL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:PCJ55-XL-I
INA:PCJ55-XL
Rubix:14592
Hersteller:0947311950000
EAN:4064327016744
PCJ 55-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite43,5 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCJ 55-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Baugruppe aus einem gusseisernen Lagergehäuse mit vier Befestigungslöchern und einem gefetteten selbstausrichtenden Lager. Gleicht statische Fluchtungsfehler der Welle bis zu 2,5° mit Nachschmierung und bis zu 5° ohne Nachschmierung aus.

Stärken

PCJ wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, RCJ mit GE-KRRB, PCJY mit GAY-NPPB und RCJY mit GYE-KRRB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite43,5 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgusseisen
Länge162 mm
Seriepcj..-xl
Gesamtbreite Lager67,4 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen18 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46000 N
Außendurchmesser76 mm
84,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen