P2BTC 35M-TPZM (SKF) Y-Lager SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SKF:P2BTC 35M-TPZM
Rubix:2095421
EAN:07316577858023
P2BTC 35M-TPZM (SKF) Y-Lager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand82,5 mm
Achshöhe47,6 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : P2BTC 35M-TPZM (SKF) Y-Lager SKF


Kugellager-Stehlagergehäuse mit kurzem Fuß bestehen aus einem Spannringlager und einem Verbundstoffgehäuse. Diese Ausführung hat Gewindebohrungen für Befestigungsschrauben und eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

Die Einheiten bestehen aus lebensmittelsicheren Komponenten mit hygienischen Oberlächen, um Verunreinigungen proaktiv zu vermeiden und die Ausbreitung von Bakterien und Allergenen zu reduzieren

Die blauen Einheiten sind sowohl mit Enddeckel und rückseitiger Abdichtung der Einheit als auch ohne Enddeckel und rückseitiger Abdichtung erhältlich

Das patentierte Lagerdichtungssystem und die hervorragenden Schmierfetteigenschaften sorgen für eine längere Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Da die Einheiten für einen nachschmierfreien Betrieb konstruiert wurden, senken sie den Instandhaltungsbedarf und die damit verbundenen Kosten für Schmierfett und Arbeitsaufwand

Auch beim Reinigungswasser sowie bei der Entsorgung von Fettabsorptionsmitteln sorgt die auf Lebensdauer geschmierte, hygienische Ausführung für Einsparungen. All das hilft die Abfallmenge zu reduzieren

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand82,5 mm
Achshöhe47,6 mm
Werkstoffw�lzlagerstahl
Gesamtbreite Lager40 mm
Außendurchmesser72 mm
Höhe93,6 mm
Länge110 mm
Seriebluerange
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Breite42,9 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.774,00 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
3.301,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage