RMEY 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RMEY40-XL-N
Rubix:15227
Hersteller:0009425100000
EAN:4012802803921
RMEY 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite11,5 mm
Befestigungsabstand120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RMEY 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Stärken

PME wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, PMEY mit GAY-NPPB, RME mit GE-KRRB und RMEY mit den GYE-KRRB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite11,5 mm
Befestigungsabstand120 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe145 mm
Länge145 mm
Seriermey..-xl-n
Gesamtbreite Lager23 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Außendurchmesser100 mm
56,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,47 € inkl. MwSt.