Referenzen
SKF:UCF 207/H
Rubix:3399216
EAN:07316579751582


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 46,1 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Produktdetails : UCF 207/H (SKF) Stehlagereinheit SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
- Beständig gegen hohe Verschmutzungsgrade
- Für hohe Temperaturen und Drehzahlen ausgelegt
- Für relativ hohe Lasten ausgelegt
- Kostengünstig
- Für hohe Temperaturen und Drehzahlen ausgelegt
- Für relativ hohe Lasten ausgelegt
- Kostengünstig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 46,1 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Länge | 118 mm |
| Gesamtbreite Lager | 42,9 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen