RCJ 75-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCJ75-XL
Rubix:15040
Hersteller:0008775140000
EAN:4064327885708
RCJ 75-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Breite197 mm
Befestigungsabstand153 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJ 75-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Stärken

PCJ wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, RCJ mit GE-KRRB, PCJY mit GAY-NPPB und RCJY mit GYE-KRRB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Breite197 mm
Befestigungsabstand153 mm
Werkstoffgusseisen
Länge197 mm
Seriercj..-xl
Gesamtbreite Lager86,9 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen23 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r44500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Außendurchmesser100 mm
257,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,88 € inkl. MwSt.