UCFL 203-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit oval FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCFL203
FAG:UCFL203-J7
Rubix:1417627
Hersteller:0821618440000
EAN:4047643337359


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Produktdetails : UCFL 203-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit oval FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UCFL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 60 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | gehäuse: flockengraphit-gusseisen; radialeinsatz: lagerstahl (gehärteter chromstahl); käfig: pa66 (polyamid). |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 33,3 mm |
| Länge | 113 mm |
| Serie | ucfl |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 33,3 mm |
| Gewicht | 0,44 kg |
| Bauform | flanschlagergehäuse mit zwei schrauben (oval) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort