VCJ1-15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:VCJ 1-15/16
Rubix:853244
EAN:0087796060869
VCJ1-15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser49,21 mm
Breite60,33 mm
Befestigungsabstand111,13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VCJ1-15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir Kugellagereinheit VCJ 1-15/16 mit Vier-Loch-Flanscheinbau. Gusseisen-Gehäuse, zylindrische Bohrung und exzentrische Wellenverriegelung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser49,21 mm
Breite60,33 mm
Befestigungsabstand111,13 mm
Werkstoffgusseisen (gehäuse); 52100 chromstahl (lager-einsatz)
Serievcj
Gesamtbreite Lager60,33 mm
Klemme14,29 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen15,88 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r22685,93 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39144,35 N
Gewicht2,36 kg
Bauformvierloch-flanschlager (gehäuse: gusseisen, quadratischer flansch)
Zolltarifcode84832000
113,53 exkl. MwSt.
/ Stück
135,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage