Spannlager mit Gewindestift Timken UC322, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 117 mm
Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:UC322
Rubix:3154197
EAN:0013992168351


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 117 mm |
Produktdetails : UC322 (TIM) Spannlager Timken
UC322 von Timken ist ein montiertes Kugellager der UC-300-Baureihe mit weitem Innenring und Setzschrauben-Sicherung. Vorgefettet mit lithiumbasiertem Premiumfett.
Stärken
•Das UC-Kugellager mit breitem Innenring verwendet einen gebräuchlichen Klemmschrauben-Verriegelungsmechanismus und wird für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen schwere Lasten auftreten
Die Klemmschraubenbefestigung ist ideal für Anwendungen mit wechselnder Belastungsrichtung
Das Lager ist vorgeschmiert und sofort montagebereit
Der breite Innenring bietet effektive Wellenunterstützung für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen
Der positive Kontakt der am Sitz anliegenden, verklebten Nitrildichtung (NBR) trägt zum Schutz vor schädlichen Verunreinigungen bei und hält das Schmiermittel auch unter extremen Betriebsbedingungen zurück
Ein äußerer Stahl-Schleuderring bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen
Die UC-Serie verfügt über hochfeinbearbeitete Laufbahnen und Kugeln der Güteklasse 10 für ruhigen Lauf und geringe Geräuschentwicklung
UC-Serien-Kugellager mit breitem Innenring haben kugelförmige Außendurchmesser zur Verwendung in Gehäusen mit entsprechenden kugelförmigen Innenflächen, um Wellenfehlstellungen auszugleichen
Die Klemmschraubenbefestigung ist ideal für Anwendungen mit wechselnder Belastungsrichtung
Das Lager ist vorgeschmiert und sofort montagebereit
Der breite Innenring bietet effektive Wellenunterstützung für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen
Der positive Kontakt der am Sitz anliegenden, verklebten Nitrildichtung (NBR) trägt zum Schutz vor schädlichen Verunreinigungen bei und hält das Schmiermittel auch unter extremen Betriebsbedingungen zurück
Ein äußerer Stahl-Schleuderring bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen
Die UC-Serie verfügt über hochfeinbearbeitete Laufbahnen und Kugeln der Güteklasse 10 für ruhigen Lauf und geringe Geräuschentwicklung
UC-Serien-Kugellager mit breitem Innenring haben kugelförmige Außendurchmesser zur Verwendung in Gehäusen mit entsprechenden kugelförmigen Innenflächen, um Wellenfehlstellungen auszugleichen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 117 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | uc 300 |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Bohrung | 110 mm |
| Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Schmierungsart | fett (lithiumbasiert, vorgefüllt) |
| Gesamtbreite Lager | 60 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 180000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 205000 N |
| Schmiermittel | premiumfett (lithiumbasiert) |
| Gewicht | 15,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
691,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
822,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen