KQB2L10-04S Steckverbindung

KQB2L One-Touch-Steckrohrbogen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQB2L10-04S
Rubix:2174796
Hersteller:00766180
EAN:3618036034967
KQB2L10-04S Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQB2L10-04S Steckverbindung


Kompakt und leicht, setzt die KQB2-Steckverbindung auf chemisch vernickelte Messingteile als Standardspezifikation. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 150° C.  KQB2-Armaturen können mit Flüssigkeit und in Umgebungen mit einem großen Temperaturwechsel verwendet werden.  Die Konfigurationsvarianten wurden auf 17 Modelle erweitert.  Für Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 16 mm und 1/8 Zoll bis 1/2 Zoll erhältlich.  Erhältlich ist die Serie KQB2 für die Gewindearten M, R, Rc, UNF, NPT oder G-Gewinden.
KQB2L, Metall-Steckverbindungen, Einschraubwinkel mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht62 g
Werkstoffmessing
Anschluss 110 mm
Anschluss 21/2 in
Max. Temperatur150 °C
10,62 exkl. MwSt.
/ Stück
12,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage