Referenzen
Festo:KS4-N-9
Rubix:105697
Hersteller:2153
EAN:4052568018030

Produktdetails : KS4-N-9 Kupplungsstecker
Kupplungsstecker KS4-N-9 für selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=7 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1008 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x12x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18,57 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | 9 mm |
| Anschluss 2 | 26,4 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std