QST-G1/2-12 T-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QST-G1/2-12
Rubix:216179
Hersteller:186166
EAN:4052568039707
QST-G1/2-12 T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QST-G1/2-12 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QST-1/2-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=8,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht81,6 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/2
Profilstandard
Anschluss 212
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
15,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std