QSMY-4 Y-Steckverbinder

Y-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMY-4
Rubix:216146
Hersteller:153371
EAN:4052568034290
QSMY-4 Y-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolybutylenterephthalat
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMY-4 Y-Steckverbinder


Y-Steckverbindung QSMY-4 Größe=Mini, Nennweite=1,7 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3,6 g
Werkstoffpolybutylenterephthalat
Anschluss 14 mm
Profilqsmy
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
4,75 exkl. MwSt.
/ Stück
5,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std