QSMX-4 X-Steckverbinder

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSMX-4
Rubix:105357
Hersteller:153379
EAN:4052568034375
QSMX-4 X-Steckverbinder
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMX-4 X-Steckverbinder


X-Steckverbindung QSMX-4 Baugröße=Mini, Nennweite=2,5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4,54 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 14 mm
Profilmini
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,70 exkl. MwSt.
/ Stück
9,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std