QSH-16-12 Steckhülse

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSH-16-12
Rubix:126536
Hersteller:153261
EAN:4052568011222
QSH-16-12 Steckhülse

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 116 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSH-16-12 Steckhülse


Steckhülse QSH-16-12 reduzierend. Baugröße=Standard, Nennweite=7,8 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69x24x20 mm
Bruttogewicht6,35 g
Werkstoffpbt
Anschluss 116 mm
Anschluss 212 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
3,41 exkl. MwSt.
/ Stück
4,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std