QSM-4H-3 Steckverbindung

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSM-4H-3
Rubix:105482
Hersteller:153328
EAN:4052568033910
QSM-4H-3 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolybutylenterephthalat
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSM-4H-3 Steckverbindung


Steckverbindung QSM-4H-3 mit Steckhülse. Baugröße=Mini, Nennweite=1,7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x30x10 mm
Bruttogewicht0,81 g
Werkstoffpolybutylenterephthalat
Anschluss 14 mm
Profilqsm
Anschluss 23 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std