QSMY-6 Y-Steckverbinder

Y-Steckverbinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSMY-6
Rubix:216148
Hersteller:153372
EAN:4052568034306
QSMY-6 Y-Steckverbinder
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMY-6 Y-Steckverbinder


Y-Steckverbindung QSMY-6 Größe=Mini, Nennweite=2,9 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x50x10 mm
Bruttogewicht5,5 g
Werkstoffpbt
Anschluss 16 mm
Profilqsm
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,18 exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std