KQ2H12-G03N Gerade Steckverschraubung, Außengewinde

KQ2H Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2H12-G03N
Rubix:2173276
Hersteller:KQ2H12-G03N
KQ2H12-G03N Gerade Steckverschraubung, Außengewinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604, pbt, pp
Anschluss 13/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2H12-G03N Gerade Steckverschraubung, Außengewinde


One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2H, Steckverschraubung, gerade, mit Außengewinde

Stärken

  • Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
  • Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
  • Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung des Schlauchs

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Werkstoffc3604, pbt, pp
Anschluss 13/8
Anschluss 212
30,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
36,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen