QSMY-4-100 Y-Steckverbinder

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMY-4-100
Rubix:442729
Hersteller:130786
EAN:4052568025076
QSMY-4-100 Y-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMY-4-100 Y-Steckverbinder


Y-Steckverbindung QSMY-4-100 Baugröße=Mini, Nennweite=1,7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86x86x72 mm
Bruttogewicht3,93 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 14 mm
Profilmini
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
323,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
384,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen