Referenzen
Festo:QM-1/8-1/8
Rubix:134658
Hersteller:2254
EAN:4052568018122

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | anodisierte geschmiedete aluminiumlegierung |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
Produktdetails : QM-1/8-1/8 Muffe
Hülse QM-1/8-1/8 Produktgewicht=6 g, Pneumatischer Anschluss, Port 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss, Port 2=G1/8, Materialhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform), Materialinformationen, Hülse=(* Aluminium-Knetlegierung, * anodisiert)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x50x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4,64 g |
| Werkstoff | anodisierte geschmiedete aluminiumlegierung |
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
| Profil | qm |
| Anschluss 2 | g 1/8 in |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std