Referenzen
Festo:CK-3/8-PK-13
Rubix:105348
Hersteller:4097
EAN:4052568018672

Produktdetails : CK-3/8-PK-13 Schnellverschraubung
Schnellkupplung CK-1/2-PK-13 Außengewinde mit Dichtring, Metallausführung. Nennweite=11,7 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellerangabe unter www.festo.com), Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (zum weiteren Betrieb nachträglich erforderlich)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x110x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23 g |
| Werkstoff | aluminium |
| Anschluss 1 | g 3/8 in |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
111,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen