Referenzen
Festo:QSM-M7-4-I
Rubix:148570
Hersteller:153319
EAN:4052568033828

Produktdetails : QSM-M7-4-I Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QSM-M7-4-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=3,1 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 93x17x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6,14 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | m7 |
| Profil | qsm |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std