QST-3/8-8 T-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QST-3/8-8
Rubix:216156
Hersteller:153111
EAN:4052568032043
QST-3/8-8 T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QST-3/8-8 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QST-1/2-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=8,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41,65 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 3/8
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
7,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std