853136 T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 6-G1/8
T-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:853272
Mecaline:853136
Rubix:3236250
EAN:3660338093128


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
Dokumente
Produktdetails : 853136 T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 6-G1/8
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 6-G1/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Profil | normales profil |
| Anschluss 2 | 6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std