6582 6582 Kopfbebänderung f. Halbmasken Serie 6500QL

Kopfgeschirr-Baugruppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100020701
Rubix:1992687
Hersteller:7100020701
6582 6582 Kopfbebänderung f. Halbmasken Serie 6500QL

Technische Zusammenfassung

Typkopfgeschirr-baugruppe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6582 6582 Kopfbebänderung f. Halbmasken Serie 6500QL


Die 3M™ Rugged Comfort Atemschutzmaske ist für raue, verschmutzte Umgebungen konzipiert. Bietet Komfort, Haltbarkeit und Stabilität mit einer festen, leicht strukturierten Silikon-Gesichtsabdichtung und einer flachen, robusten einteiligen Konstruktion. Robuster und komfortabler Atemschutz: Die wiederverwendbare 3M™ 6500 Atemschutzmaske bietet die folgenden Merkmale:Silikon-Gesichtsabdichtung - Bietet Komfort und Stabilität mit einer weichen, aber festen Gesichtsabdichtung. - Bietet eine lange Lebensdauer dank widerstandsfähigem Silikonmaterial - Unser leichtestes Silikon-Gesichtsteil - Behält seine Form auch bei hohen Temperaturen. Quick Latch - Abklappmechanismus - Einfaches Auf- und Absetzen beim Betreten und Verlassen kontaminierter Bereiche - Kein Abnehmen von Schutzhelm oder Gesichtsschutz erforderlich, wenn die Atemschutzmaske abgesenkt oder angehoben wird. Verstellbare Kopfgeschirr-Baugruppe - Optimale Passform und Komfort mit vierpunktverstellbarer Aufhängung - Dauerhafte Leistung und verbesserte Elastizität der Polyester/Spandex-Riemen. Überformtes/Flachprofil-Design - Vereinfachte Reinigung und Wartung mit weniger Teilen und Zwischenräumen - Gute Passform bei vielen Gesichtsformen dank kleinerer Abdichtungsfläche. - Verbesserte Kompatibilität für die Verwendung mit Schweiß-/Schleifschilden - Fortschrittliches Halbmaskendesign für ein großes Sichtfeld. 3M™ Bajonettanschluss - Kompatibel mit allen 3M™ Kartuschen und Filtern. Coolflow™ Ventil - Erhöhter Komfort durch Reduzierung von Wärme und Feuchtigkeit - Leichteres Atmen dank einzigartigem Ventildesign. Ventildeckeldesign - Leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten - Einfache Prüfung der positiven Druckdichtheit

Stärken

•Einfaches Auf- und Absetzen beim Betreten und Verlassen kontaminierter Bereiche
Kein Abnehmen von Schutzhelm oder Gesichtsschutz erforderlich, wenn die Atemschutzmaske abgesenkt oder angehoben wird
Ersatzteil für die 3M™ 6500QL Serie (mit Quick Latch)

Anwendungen

Montage, Reinigung, Abbruch, Instandhaltung von Anlagen, Schleifen, Maschinenbedienung, Schleifen, Schweißen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)185x289x416 mm
Gewicht der Verpackung1424 g
Typkopfgeschirr-baugruppe
330,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage