Referenzen
3M:7100020700
Rubix:1992718
Hersteller:7100020700

Produktdetails : 6581 6581 Kopfbebänderung f. Halbmasken Serie 6500
Der 3M™ Rugged Comfort Respirator ist für raue, schmutzige Umgebungen konzipiert. Bietet Komfort, Haltbarkeit und Stabilität mit einer festen, leicht texturierten Silikon-Gesichtsabdichtung und einer flachen, robusten einteiligen Konstruktion. Robuster und komfortabler Atemschutz, der wiederverwendbare 3M™ 6500 Atemschutz bietet die folgenden Merkmale: Silikon-Gesichtsabdichtung - Bietet Komfort und Stabilität mit einer weichen, aber festen Gesichtsabdichtung. - Bietet lange Lebensdauer mit einem widerstandsfähigen Silikonmaterial - Unser leichtestes Silikon-Gesichtsteil - Behält seine Form auch bei hoher Hitze. Quick Latch - Absenkmechanismus - Einfaches Auf- und Absetzen beim Ein- und Austreten aus kontaminierten Bereichen - Kein Abnehmen von Schutzhelm oder Gesichtsschutz erforderlich, wenn der Atemschutz abgesenkt oder angehoben wird. Verstellbare Kopfbügelbaugruppe - Optimaler Sitz und Komfort mit vierpunktverstellbarer Halterung - Dauerhafte Leistung und verbesserte Elastizität der Polyester/Spandex-Bänder. Überformtes/Flaches Design - Vereinfachte Reinigung und Wartung mit weniger Teilen und Zwischenräumen - Gute Passform für viele Gesichter durch kleinere Auflagefläche der Gesichtsabdichtung. - Verbesserte Kompatibilität für die Verwendung mit Schweiß-/Schleifschilden - Fortschrittliches Halbmaskendesign für ein großes Sichtfeld. 3M™ Bajonettanschluss - Kompatibel mit allen 3M™ Kartuschen und Filtern. Coolflow™ Ventil - Erhöhter Komfort durch Reduzierung von Wärme und Feuchtigkeit - Leichteres Atmen dank einzigartigem Ventildesign. Ventildeckeldesign - Leitet ausgeatmete Atemluft und Feuchtigkeit nach unten - Einfache Prüfung der positiven Druckdichtheit
Stärken
•Optimaler Sitz und Komfort mit vierpunktverstellbarer Halterung
Dauerhafte Leistung und verbesserte Elastizität der Polyester/Spandex-Bänder
Ersatzteil für die Standard-3M™-6500-Serie
Dauerhafte Leistung und verbesserte Elastizität der Polyester/Spandex-Bänder
Ersatzteil für die Standard-3M™-6500-Serie
Anwendungen
Montage, Reinigung, Abbruch, Anlagenwartung, Schleifen, Maschinenbedienung, Schleifen, Schweißen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 185x289x416 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1406 g |
| Typ | kopfbügelbaugruppe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage