Winkelschleifer Metabo 600627000, Kabellos: Ja | Gewicht: 1.7 kg
600627000 GEP 950 G Plus Geradschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:600627000
Rubix:1794825
EAN:4007430258229

Produktdetails : 600627000 GEP 950 G Plus Geradschleifer
Geradschleifer GEP 950 G Plus
• Hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung
• Spindelarretierung
• Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
• Elektronische-Sicherheitsabschaltung
• Wiederanlaufschutz
• Elektronischer Überlastschutz
• Abnehmbare Gummischutzkappe
• Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge, zum Antrieb von Biegewellen geeignet
• Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel
• Hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung
• Spindelarretierung
• Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
• Elektronische-Sicherheitsabschaltung
• Wiederanlaufschutz
• Elektronischer Überlastschutz
• Abnehmbare Gummischutzkappe
• Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge, zum Antrieb von Biegewellen geeignet
• Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel
GEP 950 G Plus Geradschleifer
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,7 kg |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Leistung | 950 W |
| Zolltarifcode | 84672959 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
579,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
690,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




