Referenzen
Bosch:GWS 22-230 P
Rubix:3144240
Hersteller:06018C1105
EAN:4059952546742


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
Produktdetails : 06018C1105 Winkelschleifer GWS 22-230 P
Der Winkelschleifer GWS 22-230 P Professional zeichnet sich durch die Synergie aus seiner Robustheit und seiner hohen Leistungsfähigkeit aus, die durch den Schutzschalter für erhöhten Anwenderschutz zusätzlich verbessert wird. Starke Schneidresultate werden durch die hohe Abtragsrate gewährleistet, die der neue 2,200-W-Motor liefert. Durch insgesamt reduzierte Erwärmung des Motorsystems und verbesserten Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten wurde die Lebensdauer des GWS 22-230 P verbessert. Der Schutzschalter schaltet den Winkelschleifer beim Loslassen automatisch ab und bietet so erhöhten Anwenderschutz. Dieser Winkelschleifer ist ideal für vielseitige Schneidaufgaben in Metall sowie in Stein. Er ist kompatibel mit dem Staubabsaugaufsatz GDE 230 FC-S von Bosch.
Stärken
•Hohe Abtragsrate des neuen 2,200-W-Motors sorgt für starke Schneidergebnisse
Geringere Erwärmung des gesamten Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für längere Lebensdauer
Schutzschalter für erhöhten Anwenderschutz
Geringere Erwärmung des gesamten Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für längere Lebensdauer
Schutzschalter für erhöhten Anwenderschutz
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Kabellos | nein |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | gws 22-230 p |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 rpm |
| Leistung | 2200 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen