Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 250,00 245,00 9,60 B500
Rubix:3213774
Hersteller:24344263


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 245 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 245X250X9.6 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 245 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen