110X118X39.5 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 110,00 118,00 39,50 HG650
Rubix:2332766
Hersteller:49009506


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 118 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 39,5 mm |
Produktdetails : 110X118X39.5 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 118 mm |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 39,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen