50X55X9.6 SB HGW HG517 -IV- Führungsbuchse Reihe SB Industry Pack
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24131033
Rubix:2104683
Hersteller:24131033


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 50X55X9.6 SB HGW HG517 -IV- Führungsbuchse Reihe SB Industry Pack
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen