Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24294062
Rubix:3213811
Hersteller:24294062


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 32X37X9.6 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen