420X428X39.5 SBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24379322
Rubix:739285
Hersteller:24379322


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 428 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 39,5 mm |
Produktdetails : 420X428X39.5 SBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Führungsring GUIVEX SBK
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 261 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 428 mm |
| Innendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 39,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
| Ausführung | sbk |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
721,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
858,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen