Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300185
Rubix:2954517
Hersteller:24300185


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 29 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 29X32X5.5 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 29 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen